曜日別特売

無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps

無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)

1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)

仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書グラファイトブラック質量(g)約1700(本体のみ)外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps最大消費電力(W)35.5インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72874359WXR18000BE10P
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする