曜日別特売

CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー

CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー - CROPS(クロップス)CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー - CROPS(クロップス)CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー - CROPS(クロップス)CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー - CROPS(クロップス)CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー - CROPS(クロップス)

コイルとストレートのハイブリッド性能
独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。
通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。
そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。
テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。

用途
ロック方式:3桁ダイヤル
ケーブル:2mm ダブル × 1800mm
ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm
重量:111g
インディゴブルー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72875260CP-SPD04-BR-31
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする