曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)

27型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
WQHD 2560×1440サポート
応答速度0.4ms(MPRT)
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱

仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°サイズ27型(対角:68.6cm)表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度2560×1440入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラック昇降幅(mm)可動範囲 上下150アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS方式入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72874106XUB2792QSU-B6
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする