曜日別特売

液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K - Philips

輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。

仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)幅(mm)973(セット)質量(kg)11.1(本体)、24.47(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)561.2(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)122メモリー4GB RAMコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2451×2451解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子DVI、HDMI、DisplayPortスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ43型パネル駆動方式ADS保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7287475443BDL4650D/11
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする