液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K - Philips

輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:170W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。

仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:1%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200mm×200mm、M6●ベゼル幅:13.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・ACスイッチカバー・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)幅(mm)973(セット)質量(kg)11.1(本体)、24.91(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)561.2(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)96(標準値)サイズ(inch)42.5表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)170メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子DVI、HDMIスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)30000パネル駆動方式ADS保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)400応答時間(ms)8(標準値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7287477943BDL3650Q/11
オープン
74,980
82,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする