液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHD

液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHD - Philips

輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。

仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ幅(mm)726.5(セット)質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)425.4(セット)奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.5A消費電力(W)50(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)100メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz表示可能色数1670万色使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子DVI、HDMIスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ32型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)350応答時間(ms)8(標準値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7287474532BDL3650Q/11
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする