曜日別特売

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - NEC

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。

仕様ドット抜け:0.00013%以下付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Freeエコマーク認定認定取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)有効画素数1280×1024定格入力電流(A)0.4コントラスト比1000:1(3000:1、DV MODE オン時) (標準)画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)表示色約1677万色解像度1280×1024使用周囲温度(℃)5~35視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)応答速度5ms(白⇔黒)入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)垂直周波数(Hz)50~75入力電源AC100V、50/60Hz端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)傾斜角度(°)上20、下5最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3エコマーク認定番号19 119 011内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72874849LCD-AS173M-BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする