ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft)質量(kg)6.9寸法H(mm)88(サーバーのハンドルを含む)消費電力(W)49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時)寸法D(mm)306.6(サーバーのハンドルを含む)入力電圧(V)AC240寸法W(mm)482(サーバーのハンドルを含む)メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUAMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100フォームファクタラックマウント2Uベイ数8RAID機能RAID0、1、5、6、10ハードウェア暗号化エンジン:あり(AES-NI)相対湿度(%RH)5~95内容量1台