曜日別特売

BK-W1 フロントワイドバスケット グレー

BK-W1 フロントワイドバスケット グレー - 松洋

コメント:ビジネスバッグの入る、大型線材前カゴ

用途
サイズ:最大寸法幅(内寸) 横460(445)×奥行290(280)×高さ前288/後215mm
底面最大寸法(内寸)横 405(395)×奥行210(200)
カラー:グレー
重量:1500グラム
材質:スチール
表面処理:PEコーティング
1ケース入り数:10
材質スチール幅(mm)460グレー高さ(mm)前288/後215質量(g)1500奥行(mm)290底部寸法(幅×奥行)(mm)最大405(395)×210(200)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72877658BK-W1
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする