Kawasumi(川住製作所)
KW-371M サイクルカバーMサイズ シルバー
クロスバイクにピッタリサイズ!
<特長>・ロック対応の補強穴付・めくれ防止絞り付・風飛び防止面ファスナー付・はっ水加工・布製で破れにくい・一般ファミリー車・シティ車・クロスバイクに装着可能
用途
材質:ポリエステル100%(シルバーコーティング)
本体サイズ:(約)幅80×長さ195×高さ86cm
重量:(約)285g
色
シルバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72878489
KW-371M
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください