曜日別特売

KW-76BK NEWサイクル傘ロック ブラック

KW-76BK NEWサイクル傘ロック ブラック - Kawasumi(川住製作所)

大切な傘をしっかり守る!
<特長>・ダイヤル式ロックで盗難防止に!・本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。・ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。
<取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸>U字型部品(大):幅28m/m 厚み24.5m/m・(小):幅25.5m/m 厚み17m/m
<非対応自転車種>BRIDGESTONE(ブリヂストン)製 、 bikke MOB(ビッケ・モブ)Panasonic(パナソニック)製 、ギュット・クルームR・EX、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
※フロントチャイルドシート付自転車には対応しておりません※

用途
材質:本体/ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂
本体サイズ:(約)幅50×長さ146×高さ70mm
重量:(約)38g
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72878525KW-76BK
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする