VELOX
バーテープ G302K02 HIGH GRIP 1.5 ハイグリップ
ニューモデル
振動吸収性、高いグリップ性能を持ち快適性を向上させるため2.5mmの厚みにしました。
材質
ポリイソプレン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
98
長さ(m)
1.9
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72877098
G302K02
ブラック
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
72877107
G302K03
ブルー
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください