バーテープ G308K02 SOFT GRIP Perfore ソフトタイプ

バーテープ G308K02 SOFT GRIP Perfore ソフトタイプ - VELOX

ポリウレタン製のベストセラー!
高い耐久性がある細かなパンチングにより、非常に通気性が高く、取り付けがしやすい。
振動吸収性もよいです。
マット仕上げ。

材質ポリウレタン幅(mm)30厚さ(mm)2.5質量(g)89長さ(m)1.9内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72877055G308K02ブラック
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
72877064G308K07ブラウン
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
72877080G308K08スカイブルー
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
72877089G308K17キャラメル
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする