バーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ

バーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ - VELOXバーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ - VELOX

普及モデルのMAXI COLKは非常に弾力性が高く、取り付けがしやすい。
2.5mmの厚みで非常に高い振動吸収性があり、重量も軽い。

材質ポリウレタン幅(mm)30厚さ(mm)3質量(g)48(ペア)長さ(m)1.9内容量1セット
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72878936KIT677001ホワイト
1,750
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
72878945KIT677002ブラック
1,750
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
72878954KIT677003ブルー
1,750
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
72878970KIT677007ヴィンテージブラウン
1,750
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
72878979KIT677008スカイブルー
1,750
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
76399637KIT677009ビアンキグリーン
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
72878988KIT677026ライムグリーン
1,750
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
76399646KIT677010マロン
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする