VELOX
バーテープ G303K01 CLASSIC GRIP レザー調
手に馴染み、レザー調のルックスがバイクをビンテージルックに演出します。
材質
ポリウレタン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
84(ペア)
長さ(m)
1.9
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
色
選択してください
キャラメル
スカイブルー
チェレステ
ピンク
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72876976
G303K01
ホワイト
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72876985
G303K02
ブラック
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72876994
G303K03
ブルー
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72877010
G303K07
ブラウン
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72877019
G303K08
スカイブルー
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72877028
G303K09
ピンク
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72877037
G303K16
チェレステ
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72877046
G303K17
キャラメル
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください