VELOX
バーテープ G850K01 TRESSOREX 85 コットン
丈夫で軽く巻きやすい100%コットンバーテープ
材質
綿
幅(mm)
20
質量(g)
24(ペア)
長さ(m)
2.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72876958
G850K01
ブラック
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
72876967
G850K02
ホワイト
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください