CYGOLITE
CYGOLITE ライト DC-HL-150 DICE HL 150 USB
150ルーメンの明るさを1立方インチへ内蔵。昼夜を感知し自動で最適な明るさに切り替え。
用途
明るさ:150ルーメン
点灯モード:8
点灯時間:0.75~24時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
ライト種類
LED
明るさ(Lm)
150
点灯時間(時間)
0.75~24(使用モードによる)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72877204
DC-HL-150
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください