CYGOLITE
CYGOLITE ライト ZOT-450-USB ZOT 450 USB
独自のデザインを更に美しくコンパクトに。広く深く夜道を照らし、昼間もより安全に。
用途
明るさ:450ルーメン
点灯モード:8
点灯時間:1~65時間(使用モードによる)
充電時間:2.5時間
ライト種類
LED
明るさ(Lm)
450
点灯時間(時間)
1~65(使用モードによる)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72878805
ZOT-450-USB
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください