CYGOLITE
CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB
50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
用途
明るさ:50ルーメン
点灯モード:8
点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
ライト種類
LED
明るさ(Lm)
50
点灯時間(時間)
2~200(使用モードによる)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72877168
DC-TL-50
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください