曜日別特売

CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB

CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB - CYGOLITE

必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。

用途
明るさ:50ルーメン
点灯モード:6
点灯時間:2~200時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72877159HS-SL-50
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする