Adventure Outdoor Cover

Adventure Outdoor Cover - R&G RACING PRODUCTSAdventure Outdoor Cover - R&G RACING PRODUCTS
(1件のレビュー)

受賞歴のあるオリジナルのスーパーバイクカバーのデザインに基づいており、同じ品質の防水素材で作られています。カバーには伸縮性のあるリムとベリーストラップが標準装備されておりバイクにしっかりとフィット。風、泥、水が内部に侵入するのを防ぎます。ベルクロ(R)クロージングフラップで覆われたカバーは裁縫技術により、完全防水になります。視認性の高い反射ロゴ、夜間の視認性を高めるトリムパイピングが施され、リアシートポスト用に特別に設計されています。

用途防水素材で作られた屋外用のカバーです。BLACK幅(cm)フロント:(B)112、後部:(D)89全長(cm)(A)266高さ(cm)前部:(C)173、後部:(E)114内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72881560BC0007BK
10,000
9,898
10,888(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: オートバイ

自身の求めていたタイヤ底まで覆えるカバーで良かった。
畳んだ状態で重さがありその分厚手。
前後下にロックを通す穴が開いている。
前後下に合計2本の風浮き上がり防止ベルトがある。
耐久性はこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする