Superbike Outdoor Cover

Superbike Outdoor Cover - R&G RACING PRODUCTSSuperbike Outdoor Cover - R&G RACING PRODUCTSSuperbike Outdoor Cover - R&G RACING PRODUCTS

受賞歴のあるオリジナルのスーパーバイクカバーのデザインに基づいており、同じ品質の防水素材で作られています。カバーには伸縮性のあるリムとベリーストラップが標準装備されておりバイクにしっかりとフィット。風、泥、水が内部に侵入するのを防ぎます。ベルクロ(R)クロージングフラップで覆われたカバーは裁縫技術により、完全防水になります。視認性の高い反射ロゴ、夜間の視認性を高めるトリムパイピングが施され、リアシートポスト用に特別に設計されています。

用途防水素材で作られた屋外用のカバーです。幅(cm)フロント:(B)104、後部:(D)50全長(cm)(A)228高さ(cm)前部:(C)127、後部:(E)96内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72881508BC0006BKBLACK
9,000
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
72881517BC0006SISILVER
9,000
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする