レニショー
M2ルビー球ストレートスタイラス
測定精度を最大限まで引き出します。
用途
レニショー三次元測定機用プローブ、工作機械用プローブ、Equator ゲージングシステム、他社製センサー用。
トラスコ品番
408-6130
材質
球材質:ルビー、軸材質:超硬軸
長さ(mm)
20
種類
ストレートスタイラス
ねじ径
M4
有効長(mm)
10
球径(Φmm)
1.0(球の精度 AFBMA 3290/DIN 5401 2002に準拠したグレード5球)
内容量
1本
注意
※メーカー標準スタイラスには証明書(検査成績書)は添付されません。(スタイラスの仕様上、直径公差は±5μmです。)
※測定精度に関しましては測定機メーカー様にご確認の上ご購入をお願いします。
※証明書ご希望の場合は、証明書付きのスタイラスをご購入いただくことになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72883705
A-5003-4792
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください