前澤給装工業
保温材付架橋ポリエチレン管
宅内給水給湯配管に使用可能なパイプです。
材質
パイプ:架橋ポリエチレン、保温材:発泡ポリエチレン
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
0~95(循環配管の場合70℃未満)
規格
パイプ:架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
保温材厚(mm)
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
保温材
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72883836
QXPECB-1305-3Q
13
色:ブルー
0.65(95℃時)、1.5(0℃時)
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72883845
QXPECP-1305-3Q
13
色:ピンク
0.65(95℃時)、1.5(0℃時)
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72883854
QXPECB-1605-3Q
16
色:ブルー
0.65(95℃時)、1.5(0℃時)
¥
5,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72883870
QXPECP-1605-3Q
16
色:ピンク
0.65(95℃時)、1.5(0℃時)
¥
5,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材