10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用

10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 - SMC
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)消費電流(mA)25出力仕様NPNオープンコレクタ1出力スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護装備単位SI単位固定配管ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ保護逆接続保護耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時‐5~50℃、保存時‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時35~85%RH(結露しないこと)付属品取扱説明書仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000msオプションコネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)、ブラケットB(水平取付)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙清浄度(ISOクラス)クラス4設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050MPa(設定最小単位:0.001MPa)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1リード線長さ(m)(コネクタ付き)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7288336410-ISE20-N-M-C6L-LA21.5
11,500
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする