曜日別特売

充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き

充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(3件のレビュー)

・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。

用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
※充電中はUSB出力やLEDライトの点灯は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72883145N-ED25-S
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 清掃
おそうじ本舗新蒲田店サービス業

押しボタンスイッチの接触不良で、一度交換して頂いた。
ですが、交換品も同じ現象になり、今は、使っていません。
スイッチ部分の改良が必要かと思います。

1が参考にしています
2025-08-23
用途: エアコン、夜間点検
株式会社すがろう医療・福祉・介護関連業

他の人も書かれていましたがスイッチの反応が悪く、使い勝手が非常に悪い。
今まで色々な懐中手電灯を使いましたがスイッチの悪さでは群を抜くひどさです。すぐに点灯しない、勝手に点滅に切り替わる、中々消灯できない等。仕事での利用には不向きです。高額でしたが廃棄してます。

対象商品 : 72883145
2025-05-19
用途: 機械メンテナンス
その他業種

押しボタンのスイッチが1日目で効きにくくなり、はずれたり、ペン等のとがったもので押さないと点けたり消したりできなくなった。
明るさ自体は問題なく、充電もスムーズにできた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする