ストラパック
半自動梱包機(全面カバー型)
より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番
166-8115
電源(V)
単相100
テーブル寸法(mm)
幅580×奥行450
電源コード(m)
4.5
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
750
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450
梱包物最大寸法(mm)
幅80×高さ30(フリー×フリー)
適合バンド幅(mm)
6
本体寸法(mm)幅
580
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72883714
iQ-400NA
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません