昭和インダストリーズ
S-800 一本スタンド (上下バック式) 24インチ ED 黒
スポーツ車用1本スタンド 上下バック式
用途
サイズ:24インチ
カラー:ブラック
注:画像はメッキです。
日本製
色
ED 黒
サイズ
24インチ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72884405
S-800
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください