YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒

YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒 - Hapyson

従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比
遠くも足元も明るい
押し歩きでも明るい
約40lxの明るさ
ワイド照射で足元も明るい
低速時から明るく、押し歩きも安全
中心照度約40lx
6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用
自動点灯、自動消灯機能付
リフレクター付き(RR-04)
フォーク取付

用途
定格:6v-0.8W
使用光源:高輝度0.5WLED × 1個
本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm
重量:約88g(ブラケット含む)
ライト種類LED発電方式ダイナモ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72884694YRS333-B-JA
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする