YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色

YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色 - Hapyson

前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能
中心照度約10lx
6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
自動点灯、自動消灯機能付
足元照射機能付き
リフレクター付き(RR-04)
フォーク取付

用途
定格:6v-0.8W
使用光源:高輝度白色1WLED×1個
本体寸法:W59 × D79 × H59mm
重量:約95g
カラー:茶色
茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72884685YRS310-T-JA
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする