Hapyson
YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒
ケースがライン状に光る
中心照度約10lx
6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
常時点灯、足元照射機能付
リフレクター付き(RR-04)
2重構造タイプ、ケースライン状に発光
フォーク取付
用途
定格:6v-0.8W
使用光源:高輝度白色1WLED×1個
本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm
重量:約 102g (ブラケット含む)
カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)
色
内部ケース黒
ライト種類
LED
発電方式
ダイナモ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72884676
YRS328A-JA
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください