曜日別特売

ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド

ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド - CROPS(クロップス)

はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。
取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。

用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887169ZP-UB08-LB
400
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする