曜日別特売

SZ1-MORB-10 固定メッシュ ウシロカゴ 取付金具付 シルバー

SZ1-MORB-10 固定メッシュ ウシロカゴ 取付金具付 シルバー - センタン工業

商品特長:後用カゴの定番!!
網目状のユニバーサルデザインが安心感を与えます。
スーパーでのお買い物が多いため前カゴだけでは収まりきらないアナタ…
これさえあれば大丈夫!毎日のお買い物に強い味方!お買い物の幅が広がります。

用途
取付位置:後
材質鉄重量:(約)1200g
取付金具:有
上部内寸:(約)横幅400mm /奥行330mm
底部:内寸(約)横幅330mm /奥行230mm
高さ(約)前210mm /後ろ235mm
自転車ジャンル:ママチャリ
用途ジャンル:お買物向け 後用
材質シルバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888587SZ1-MORB-10
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする