曜日別特売

カブロヘルメットミニ 44~50cm キカンシャトーマス

カブロヘルメットミニ 44~50cm キカンシャトーマス - ジョイパレット

頭囲の小さなお子様向け自転車用子供ヘルメット!
お子様の首に負担がかかりにくい重さ約230gの軽量設計。
ヘルメット周り360度リフレクターシールが付いているので、暗い道でも安心です。サイズ調整ダイヤルが付いているので、サイズに合わせて調整し長く使えます。内装パッドは取り外して洗えるので清潔に保てます。
※SG基準合格商品

用途
セット内容:ヘルメット本体、内装パッド(薄手・厚手)
対応サイズ:44~50cm
対象年齢:1~5歳くらい
製品素材:ヘルメット本体:PVC・EPS/あごひも:ナイロン/内装パッド:PE
キカンシャトーマス寸法(cm)44~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887939-
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする