ニッコー
サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー
「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式
付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。
用途
キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能
プレス式カンヌキ
ボディ材質:スチール製
内径寸法:80.0mm
開口部寸法:51mm
取付方法:Φ13固定バンド方式
色
グレー
キー方式
キータイプ:3ボタンカウント式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888849
NC-57
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください