OGK技研 MUNI MN-011 KICK STAND (キックスタンド) ブラック

OGK技研 MUNI MN-011 KICK STAND (キックスタンド) ブラック - OGK技研

街乗りに最適な固定スタンド(ブラック)
細部までシンプルさを重視したデザイン
多様な自転車に取付け可能で日常使いに適した「キックスタンド」。無段階の調節機能付きで、20インチから27インチまで幅広く対応。

用途
サイズ:幅58mm×奥行48mm×高さ400mm
製品重量:約245g
対応可能なホイールサイズ:20~27インチ・650C・700C
固定タイプ:チェーンステー/シートステー取付け
チェーンステー:Φ25mmまで
シートステー:Φ22mmまで
必要工具:4mm六角レンチ
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887966MN-011
3,450
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする