曜日別特売

WR-03 WH ウッドワイヤーラック 浅型 03 ホワイト

WR-03 WH ウッドワイヤーラック 浅型 03 ホワイト - 昭和インダストリーズ

国産の木材をベースに使用したワイヤーフロントバスケット。

用途
サイズ:幅420mm×高さ85mm×奥行260mm
フォーク貫通穴+キャリアダボ(ドロヨケダボ)マウント
取付金具品番:-03
対応車種:ブレーキフリー(20型~700cまで)
マウント重量:400g(ネジの重量含む)
耐荷重:7kg
表面処理:塗装
幅(mm)420ホワイトサイズ浅型 03高さ(mm)85質量(g)400(ねじ含む)奥行(mm)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888526WR-03 WH
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする