曜日別特売

FH-15-4 SI 特大バスケット シルバー

FH-15-4 SI 特大バスケット シルバー - MARUHACHI(丸八工機)

特大バスケット。
学生のエナメルスポーツバッグがそのまま入る。

用途
寸法:高さ 前220mm × 高さ 後ろ190mm × 上面 幅470mm × 上面 奥行310mm × 底面 幅335mm × 底面 奥行210mm
※寸法はおおよその値となります。
容量:16.4L
重さ:1740g
素材:鉄
シルバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888666FH-15-4 SI
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする