TURBO
TURBO ターボ MR-555 後カゴ メッシュバスケット 黒
メッシュ後カゴ 固定式
用途
サイズ:幅315×奥行385×高さ285mm
幅(mm)
315
色
黒
高さ(mm)
285
奥行(mm)
385
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888614
MR-555
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください