TURBO ターボ 新聞カゴノミ 金具ナシ 黒

TURBO ターボ 新聞カゴノミ 金具ナシ 黒 - TURBO
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

新聞カゴのみ

用途
色:黒
サイズ:W500×H260×D275mm
スチール
材質スチール幅(mm)500高さ(mm)275奥行(mm)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888605-
オープン
3,998
値下げ
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする