TSBIKE
OMC8-40 BL OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm スカイブルー
好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠
40cmでも存在感をしっかりアピール
シリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。
数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル
大切な自転車をかわいく守ります。
用途
ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm
長さ(mm)
400
色
スカイブルー
寸法(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72887860
OMC8-40 BL
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください