昭和インダストリーズ
両立スタンド W-12 27インチ CP
軽快車用両立スタンド
用途
サイズ:26インチ
カラー:メッキ
注:画像はマルチコーティングです。
色
CP
サイズ
27インチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72891554
W-12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください