西田金属
西田 W-556 ワイドバスケット ブラック
用途
サイズ(外寸):幅450×奥行き300×高さ220mm
カラー:ブラック
重量:1450グラム
材質:スチール
コメント:ワイドタイプ角型ワイヤーフロントバスケット
材質
スチール
幅(mm)
450
色
ブラック
高さ(mm)
220
質量(g)
1450
奥行(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72892297
W-556
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください