後車輪組 TB6S6 26×1-3/8 外装6段バンド ステンリム

後車輪組 TB6S6 26×1-3/8 外装6段バンド ステンリム - スズイチ

後車輪組

用途
軸長:192mm
エンド幅:130mm(ドラム分4mm込み)
スポーク長:#13×278/279mm
サイズ26×1-3/8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72891974TB6S6
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする