ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド

ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド - TSBIKEハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド - TSBIKEハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド - TSBIKEハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド - TSBIKEハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド - TSBIKE

キーでもダイヤルでも施開錠が可能
不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載
雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き
ダイヤルは番号可変機能を標準装備
2色成型による高耐久ナンバー
鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用
本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン
[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング

用途
(約)Φ18×1200mm
両面ウェーブキー3本付属
長さ(mm)1200ゴールド寸法(Φmm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72891195-
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする