曜日別特売

コントロールユニット

コントロールユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コントロールユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コントロールユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コントロールユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
高さ(mm)159径(Φmm)60定格電圧(V)DC12~24保護等級IP65取付場所屋内通信距離見通し約100m通信規格Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72919798WIO-B1R-RYG0.4無線、受信機(中継機)-5点(無電圧接点出力)、1点(リレー出力)1点
70,500
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72919807WIO-B1S-001-送信機+受信機セット-無し7点(うち1点プザー専用)
138,500
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72919816WIO-B1R0.22無線、受信機(中継機)1.25点(無電圧接点出力)、1点(リレー出力)1点
60,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72919825WIO-B1T0.22無線、送信機1.5無し7点(うち1点プザー専用)
60,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする