麻場
乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」
圧力スイッチ付
人力で加圧するのが大変な方におすすめ
単三・単一電池ケース付き
用途
家庭菜園
型式
肩掛式
質量(kg)
2.3
容量(L)
5
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60
動力
乾電池式
ポンプ
ダイヤフラム式
吸水量(L/min)
1.3
噴口
防除用(自在ジェットノズル)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921785
MXB927
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません