麻場
バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」
同クラス業界最軽量モデル
用途
家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式
背負式
質量(kg)
2.5
容量(L)
10
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50
動力
バッテリ式
ポンプ
ギヤ式
吸水量(L/min)
0.9
充電時間(分)
40
噴口
除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921794
-
¥
42,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません