麻場
背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」
用途
果樹・畑作の防除・除草
型式
背負式
質量(kg)
8.8
容量(L)
20
排気量(mL)
25.6
最高圧力(MPa)
2.5
燃料タンク容量(L)
0.65
動力
エンジン式
ポンプ
プランジャ式
吸水量(L/min)
7
噴口
防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式
D26C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921837
-
¥
80,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません