麻場
肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101
タンクの液の残量が
一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。
コストパフォーマンスにも優れています。
用途
家庭菜園
型式
背負式
質量(kg)
1.8
容量(L)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
425×298×170
最高圧力(MPa)
0.7
ポンプ
半自動式(加圧式)
噴口
防除用(規格1頭口 エルボ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921889
MXB929
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません